Pár rukavíc uvex phynomic airLite B ESD

Č. pol.: 094466

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 16,70 €
  • Od 10
    Od 13,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
415 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Séria uvex phynomic airLite. Obzvlášť ľahké rukavice na ochranu proti prerezaniu s ergonomickým strihom a vysokým pohodlím počas nosenia. Ideálne na činnosti vyžadujúce vysokú taktilnú a jemnú citlivosť. Môžu sa používať v prostredí s elektrostatickým nábojom (ESD) aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Dermatologicky testované (proDERM®) a bez akýchkoľvek urýchľovačov. Povrchová úprava airLite z polyméru Aqua zabezpečuje vysokú priedušnosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.