Delovne rokavice, par uvex phynomic airLite B ESD

Št. art.: 094466
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 16,70 €
  • od 10
    od 13,92 €
po ponudbi
Dobavljivo
415 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Serija uvex phynomic airLite. Posebej lahke delovne rokavice za zaščito pred vrezi z ergonomičnim prileganjem in visokim udobjem nošenja. Izjemno primerne za opravila, pri katerih je potreben zelo natančen otip. Uporabljajo se lahko tako v ESD-območjih kot tudi v potencialno eksplozivni atmosferi. Dermatološko preizkušeno (proDERM®) in brez pospeševalcev. Prevleka airLite iz vodnega polimera zagotavlja dobro zračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.