Kivitel:
uvex phynomic airLite sorozat. Különösen könnyű vágás elleni védőkesztyű, mely ergonomikusan illeszkedik és kényelmes viselet. Optimálisan alkalmas olyan tevékenységekhez, melyeknél fontos a nagyon finom tapintásérzet. Mind ESD, mind robbanásveszélyes területeken is használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt (proDERM®) és mentes mindenféle gyorsítótól. Az airLite Aqua polimer bevonatnak köszönhetően biztosított a jó szellőzés.
Szabvány:
EN 388; EN ISO 21420
EN 16350
Figyelem:
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezet az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.