Ausführung:
uvex phynomic airLite Serie. Besonders leichter Schnittschutzhandschuh mit ergonomischer Passform und hohem Tragekomfort. Optimal geeignet für Tätigkeit, bei denen eine hohe Tast- und Feinfühligkeit erforderlich ist. Er kann sowohl in ESD- als auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Dermatologisch geprüft (proDERM®) und frei von jeglichen Beschleunigern. Durch die Aqua-Polymer Beschichtung airLite wird eine hohe Atmungsaktivität gewährleistet.
Norm:
EN 388; EN ISO 21420
EN 16350
Hinweis:
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.