Pár rukavic uvex phynomic airLite B ESD

Artiklové číslo: 094466
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 434,00  CZK
  • od 10
    od 362,00  CZK
na poptávku
Dostupné
415 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Vhodné pro dotykový displej
  • Technologie pletení: 18G
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Řada uvex phynomic airLite. Obzvláště lehké rukavice proti pořezání s ergonomickým tvarem a vysokým pohodlím při nošení. Optimálně vhodné pro činnosti, při nichž se vyžaduje vysoká citlivost dotyku. Mohou se používat jak v ESD oblastech, tak také v oblastech ohrožených výbuchem. Dermatologicky testováno (proDERM®) a bez jakýchkoliv urychlovačů. Díky aqua-polymerovému povlaku airLite je zaručena vysoká prodyšnost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.