• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes uvex phynomic airLite B ESD

Número de artículo: 094466
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 14,99 €
  • de 10
    desde 12,50 €
a petición
Disponible
415 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 18G
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: B

Descripción

Ejecución:

Serie uvex phynomic airLite. Guante protector frente a cortes especialmente ligero con forma ergonómica y una gran comodidad de uso. Óptimo para actividades en las que se requiere una gran sensibilidad al tacto. Se puede utilizar tanto en zonas ESD como en ambientes con peligro de explosión. Probado dermatológicamente (proDERM®) y libre de aceleradores. El recubrimiento de polímero de Aqua garantiza una elevada transpirabilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript