D3N 210-168-25A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3391766
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391766
EAN/GTIN 7291075440508
Číslo výrobcu 3391766
Číslo L L24040 116

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21, celková délka (OAL) 267,3 mm, efektivní délka (LU) 172,55 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 210­IQ
  • Celková délka (OAL) 267.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 211.3 mm
  • Použitelná délka (LU) 172.55 mm