• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 210-168-25A-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3391766
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3391766
EAN / GTIN 7291075440508
Herstellernummer 3391766
L-Nummer L24040 116

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21, Gesamtlänge (OAL) 267.3 mm, Nutzlänge (LU) 172.55 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 21 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 210­IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 267.3 mm
  • Point Length (PL) 4.55 mm
  • Kraglänge (LPR) 211.3 mm
  • Nutzlänge (LU) 172.55 mm