D3N 210-168-25A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3391766
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391766
EAN/GTIN 7291075440508
Nummer fabrikant 3391766
L-nummer L24040 116

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 21 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 21, totale lengte (OAL) 267,3 mm, effectieve lengte (LU) 172,55 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 21 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 21,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 21 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 210­IQ
  • Totale lengte (OAL) 267,3 mm
  • Puntlengte (PL) 4,55 mm
  • Lengte kraag (LPR) 211,3 mm
  • Effectieve lengte (LU) 172,55 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles