F3P 213-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427122
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3427122
EAN/GTIN 7291075461855
Číslo výrobcu 3427122
Číslo L L24050 1283

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 21,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21, úhel, 1. stupeň (SIG) 132 stupňů, délka frézy (LPR) 9,23 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 21.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.49 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21
  • Úhel špicky britu (SIG) 132 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.74 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.23 mm

Vhodné výrobky

Upínač