D3N 210-168-25A-8D Corp de burghiu pentru capete de schimbare a burghiului cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 8xD

Cod articol.: 3391766
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3391766
EAN / GTIN 7291075440508
Număr producător 3391766
L-Număr L24040 116

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de schimbare a burghiului cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 21.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 21 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 21
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 210­IQ
  • Lungime totală (OAL): 267.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.55 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 211.3 mm
  • Lungime utilă (LU): 172.55 mm