D3N 210-168-25A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3391766
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3391766
EAN / GTIN 7291075440508
Číslo výrobce 3391766
L-číslo L24040 116

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21, celková délka (OAL) 267,3 mm, efektivní délka (LU) 172,55 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 210­IQ
  • Celková délka (OAL) 267.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 211.3 mm
  • Použitelná délka (LU) 172.55 mm