Excentrické puzdro, ⌀D3 H7: 25mm

Č. pol.: 290391 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀D3 H7 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D2 40 mm
L 1 50 mm
L 2 40 mm
Pre ⌀ Ds. 20 mm
Typ výrobku Excentrické puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290391 25
EAN/GTIN 4045197942159
Číslo výrobcu 290391 25

Popis

Prevedenie:

S maximálnym rozsahom nastavenia ± 0,5 mm.
Jeden dielik na stupnici zodpovedá 0,03 mm.

Použitie:

Na presné nastavenie držiakov na obrážanie drážok a profilov na sústruhoch bez osi Y.

Vhodné pro:

Držiak na obrážanie drážok a profilov č. 290330290359.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka