Douille excentrée, ⌀D3 H7: 25mm

Réf.: 290391 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀D3 H7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille de réglage
Pour diamètre de queue Ds 20 mm
Diamètre extérieur D2 40 mm
Diamètre de serrage D3 25 mm
Longueur totale L1 50 mm
Longueur de montage L2 40 mm

Identification et classification

Référence article 290391 25
EAN / GTIN 4045197942159
Réf. fabricant 290391 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec une plage de réglage de ± 0,5 mm au maximum.
Une graduation sur l’échelle correspond à 0,03 mm.

Utilisation:

Pour le réglage fin des porte-outils à mortaiser sur tours sans axe Y.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330 − 290359.