• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Excentrische bus, ⌀D3 H7: 25mm

Artikelnummer: 290391 25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀D3 H7 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D2 40 mm
L1 50 mm
L2 40 mm
voor ⌀ Ds 20 mm
Producttype Excentrische bus

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 290391 25
EAN/GTIN 4045197942159
Nummer fabrikant 290391 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbereik van maximaal ± 0,5 mm.
Een maatstreepje op de schaalverdeling komt overeen met 0,03 mm.

Toepassing:

Voor de fijnafstelling van spiebaan- en profielsteekhouders op draaibanken zonder y-as.

T.b.v.:

Spiebaan- en profielsteekhouders nr. 290330290359.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan