Excentrické pouzdro, ⌀ D3 H7: 25mm

Artiklové číslo: 290391 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D3 H7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Seřizovací pouzdro
Pro průměr stopky Ds 20 mm
Průměr vnější D2 40 mm
Upínací průměr D3 25 mm
Celková délka L1 50 mm
Montážní délka L2 40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290391 25
EAN / GTIN 4045197942159
Číslo výrobce 290391 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S rozsahem nastavení maximálně ± 0,5 mm.
Jeden dílek na stupnici odpovídá 0,03 mm.

Použití:

K jemnému seřízení držáků na obrábění drážek a profilů u soustruhů bez osy Y.

Vhodné pro:

Držák na obrážení drážek a profilů č. 290330 − 290359.