Bucşă excentrică, ⌀D3 H7: 25mm

Cod articol.: 290391 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀D3 H7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Soclu de reglare
Pentru diametru tijă Ds 20 mm
Diametru exterior D2 40 mm
Diametrul de prindere D3 25 mm
Lungimea totală L1 50 mm
Lungime de instalare L2 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 290391 25
EAN / GTIN 4045197942159
Număr producător 290391 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu interval de reglare de maxim ± 0,5 mm.
O diviziune a scalei corespunde la 0,03 mm.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea cu precizie a suporturilor de mortezat canale şi profiluri pe strunguri fără axa Y.

Adaptat pentru:

Suport pentru mortezat canale şi profiluri Cod 290330 − 290359.