Tuleja mimośrodowa, ⌀D3 H7: 25mm

Nr art.: 290391 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀D3 H7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Tuleja nastawcza
do chwytu o średnicy Ds 20 mm
Średnica zewnętrzna D2 40 mm
Średnica mocowania D3 25 mm
Długość całkowita L1 50 mm
Długość montażowa L2 40 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290391 25
EAN / GTIN 4045197942159
Numer producenta 290391 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z zakresem regulacji maksymalnie ± 0,5 mm.
Kreska na podziałce odpowiada 0,03 mm.

Zastosowanie:

Do dokładnej kalibracji noży przepychaczy profilowych i do dłutowania rowków wpustowych na tokarkach bez osi Y.

Pasuje do:

Noże do dłutowania płytką skrawającą i uchwyty przepychaczy profilowych nr 290330 − 290359.