Ekscentrinė įvorė, ⌀ D3 H7: 25mm

Prekės Nr.: 290391 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D3 H7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D2 40 mm
L1 50 mm
L2 40 mm
skirta ⌀ Ds 20 mm
Produkto rūšis Ekscentrinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290391 25
EAN / GTIN 4045197942159
Gamintojo numeris 290391 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Maksimalios reguliavimo ribos ± 0,5 mm.
Viena skalės padala atitinka 0,03 mm.

Paskirtis:

Tiksliajam griovelių drožiklio laikiklių reguliavimui tekinimo staklėse be Y ašies.

Tinka:

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330290359.