Popis:
Závitová fréza - plná, průměr uchycení, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3,2 mm, celková délka (OAL) 57 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a)
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Prumer rezu (DC) 3.2 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Celková délka (OAL) 57 mm
- Roztec vnejší 0.50-1.00 mm
- Roztec vnitrní 0.50-1.00 mm
- Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 48-24 Závity/-palcové″
- Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 48-24 Závity/-palcové″
- Typ stopky Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT) M60
- Velikost závitu (a)
- Použitelná délka (LU) 9.5 mm