{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HLINÍK | |
Odroda | HU7830 | |
Rezný materiál | HM | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 0,4 mm | |
Programovací polomer pri p max | 1 mm | |
Prívodné fz v hliníkovom krátkom rezaní | 0,3 mm | |
Napájanie fz ocele < 1400 N/mm2 | 0,4 mm | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212746 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761828 | |
Číslo výrobcu | 212746 ALU |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 8 mm Highfeed, Typ: ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
593 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
582 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
579 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
578 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet zmien/rezov | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Typ | HLINÍK | HLINÍK | HLINÍK | HLINÍK |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |