Fräsvändskär ⌀ 8 mm Highfeed ALU

Art-nr: 212746 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    655,68  SEK / st.
  • Från 10st.
    546,36  SEK / st.
på begäran
I lager
563 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ALU
Sort HU7830
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 0,4 mm
Programmeringsradie vid ap max 1 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,3 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,4 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212746 ALU
EAN/GTIN 4045197761828

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1400
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie, rundgångsnoggrannhet: ± 0,015 mm.
  • Repeternoggrannhet från platta till platta: ±0,025 mm.

Användningsdata:

Torusplattor ”Highfeed” för högre matningshastigheter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare