Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 8 mm Highfeed ALU

Č. pol.: 212746 ALU
Zľava
52,56 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    30,36 € 52,56 € / ks
  • Od 10 ks
    25,30 € 43,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
563 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HLINÍK
Typ HU7830
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka rezu ap max 0,4 mm
Programovací polomer pri ap max 1 mm
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,3 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212746 ALU
EAN/GTIN 4045197761828

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1400
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti a polomeru: ±0,015 mm.
  • Presnosť výmeny z doštičky na doštičku: ±0,025 mm.

Použitie:

Torusové doštičky „Highfeed“ na vyššie posuvy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač