Płytka skrawająca frezowa ⌀ 8 mm, do frezów do kopiowania, Highfeed

Nr art.: 212746 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    267,98 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    223,32 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
592 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta Fräswendeplatte 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy okrągłe
Grubość płytki skrawającej 2,4 mm
Długość płytki skrawającej 8 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 8 mm
Średnica płytki skrawającej 8 mm
Promień naroża 1 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Kod ISO HOG-2126xx08
Średnica otworu montażowego 8 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7810
Gatunek HU7830
Grubość płytki skrawającej 2,4 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Strategia skrawania HPC
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Masa 1,4 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212746 ALU
EAN / GTIN 4045197761828
Numer producenta 212746 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1400
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność promienia i ruchu obrotowego: ±0,015 mm.
  • Dokładność wymiany między płytkami: ±0,025 mm.

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

Zastosowanie:

Płytki torusowe „Highfeed” do wyższych posuwów.