Fræsevendeskærsplatte ⌀ 8 mm, til kopifræser, Highfeed

Art.-nr.: 212746 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    354,88 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    295,75 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
592 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse Fräswendeplatte 8 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Basisform rund
Skæreplattetykkelse 2,4 mm
Skærepladelængde 8 mm
Skærepladeversion højre
Skærekantlængde 8 mm
Skærepladediameter 8 mm
Hjørneradius 1 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 11 grader
ISO-kode HOG-2126xx08
Monteringshuldiameter 8 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse HU7810
Type HU7830
Skærepladetykkelse 2,4 mm
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 1 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale Aluminium; ikke-jernholdige materialer (N)
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Spåntagningsstrategi HPC
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Vægt 1,4 g
Indhold 1 stk.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212746 ALU
EAN/GTIN 4045197761828
Producentnummer 212746 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Radius-, rundløbsnøjagtighed: ±0,015 mm.
  • Skiftenøjagtighed fra plade til plade: ±0,025 mm.

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.

Anvendelse:

Torus-platter „Highfeed” til større tilspændinger.