• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Inserto per fresatura ⌀ 8 mm, per frese a copiare, Highfeed

Codice art.: 212746 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    47,91 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    39,93 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
592 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto Fräswendeplatte 8 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Forma di base rotondi
Spessore inserti 2,4 mm
Lunghezza inserti 8 mm
Esecuzione inserto destro
Lunghezza tagliente 8 mm
Diametro inserto 8 mm
Raggio di punta 1 mm
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 11 grado
Codice ISO HOG-2126xx08
Diametro foro di fissaggio 8 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Materiali da taglio, codice produttore HU7810
Tipo HU7830
Spessore inserto 2,4 mm
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Numero taglienti 1 pz.
Verso di inserimento destro
Per materiale Alluminio; Materiali non ferrosi (N)
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL)
Assegnazione finitura/sgrossatura sgrossatura
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Peso 1,4 g
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212746 ALU
EAN / GTIN 4045197761828
Codice del produttore 212746 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1400
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Precisione del raggio e di rotazione concentrica: ±0,015 mm.
  • Precisione di ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,025 mm.

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

Uso:

Inserti toroidali „Highfeed“ per avanzamenti elevati.