Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 8mm, pro kopírovací frézy, Highfeed

Artiklové číslo: 212746 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 179,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    983,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
592 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce Fräswendeplatte 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné destičky 2,4 mm
Délka řezné destičky 8 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany 8 mm
Průměr řezných destiček 8 mm
Rohový rádius 1 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
ISO kód HOG-2126xx08
Průměr Upevňovací díry 8 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce HU7810
Typ HU7830
Tloušťka řezné destičky 2,4 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 1 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Strategie obrábění HPC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Hmotnost 1,4 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212746 ALU
EAN / GTIN 4045197761828
Číslo výrobce 212746 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1400
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti: ±0,015 mm.
  • Přesnost výměny z destičky na destičku: ±0,025 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Torus destičky „Highfeed“ pro větší posuvy.