Nástroj na valčekovanie EG14 univerzálny S25

Č. pol.: 291510 S25
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer rezania: vľavo a vpravo

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ upínania na stopku S25
Smer rezania vľavo a vpravo
Dĺžka previsu LA 132 mm
Hroty-Odsadenie stredu 103,6 mm
maximálna sila valcovania 8 kN
⌀ valčekov 14 mm
Stopka štvorhran 25×25 mm
Druh produktu Nástroj na valčekovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 291510 S25
EAN/GTIN 4060491000091
Číslo výrobcu EG14-1-SL25-R02.00

Popis

Prevedenie:

Na použitie na CNC a konvenčných sústruhoch.
Symetrický dizajn – univerzálne použiteľný ako pravostranná aj ľavostranná verzia.

Výhoda:

Je možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Posuv možný až do 1 mm/ot. (vonkajšie opracovanie).
Konzistentné výsledky vďaka nepretržitému meraniu sily valcovania.

Použitie:

Na mechanické zušľachťovanie povrchu.
Na spracovanie všetkých kovových materiálov do pevnosti v ťahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pro:

Rozsah ⌀ (odporúčaný): od 50 mm

Poznámka:

Použitie nástrojov pre príslušnú oblasť obrábania závisí od typu revolverovej hlavy (hviezda/kotúč).
  • Ďalšie pripojenia spojky sú k dispozícii na požiadanie.
  • Podrobné technologické odporúčania nájdete v návode na použitie.