Hloubková patka pro univerzální kalibr s noniusem 150 mm

Č. pol.: 00560055
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak hĺbkomera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00560055
EAN/GTIN 7630041148855
Číslo výrobcu 00560055
Číslo L L41140 39

Popis

Prevedenie:

Rozměr A [mm]: 76,2
Rozměr B [mm]: 6,5
Rozměr C [mm]: 30

Popis:

Hloubkový měřicí doraz pro standardní noniusový kalibr 150 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Charakteristiky: Rektifikovaná měřicí plocha
  • Měřicí povrch (plochy): 76,2 x 6,5 x 30