{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 750 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,06 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Zálohovanie hodnoty merania | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Dĺžka mostíka | 250 mm | |
Priečna koľajnica na meranie profilu | 20×6 mm | |
Balenie | Puzdro | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 357 | |
Typ výrobku | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418710 750 | |
EAN/GTIN | 4946368377087 | |
Číslo výrobcu | 571-206-10 |