Popis:
Rozlíšenie:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), prepínateľné na 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 palca, 0,00005 palca, 0,00002 palca.
Displej: 12 mm LCD displej.
Rozhranie: Triple I (USB kábel alebo rádiové spojenie). Proximity (Sylvac).
Výhoda:
- Lineárny merací systém, priamo v osi merania Abbe.
- Prepínateľný smer počítania meracieho systému je možné flexibilne použiť.
- (Neotáčavé) posuvné vreteno zaisťuje vysokú opakovateľnosť.
- Prepínateľné rozlíšenie 0,5 µm, 1 µm a 10 µm.
- Prednastavenie displeja s vretenom je možné.
- Prepínanie rozsahu metrických meraní mm / inch.
- Rozhranie Proximity (Sylvac) pre prenos údajov do meracieho počítača, rádiového spojenia alebo káblov.
- Vstup a uloženie predvolenej hodnoty a hodnoty tolerancie.
- Karbidové meracie plochy, prípadne vyrobené z CBN, zabezpečujú vysokú stabilitu.
- Min./Max. uloženie hodnoty.
Použitie:
- Pre vysoko presné meranie okrúhlych a dlhých komponentov.
- Možné sú univerzálne rozmery meracej plochy.
- Dielňa a v meracej miestnosti.
Norma:
DIN 863. Kalibrácia DAkkS podľa DIN EN ISO/IEC 17025:2018.
Zvláštní příslušenství:
Na vyžiadanie:
- Prijímač rádiového modulu IBRit-rf1-USB Steinmeyer č. 81 0000 000 11.
- Vysielač rádiového modulu IBRit-rf1-prox Steinmeyer č. 81 0000 000 22.
Poznámka:
Výrobok je už kalibrovaný podľa DAkkS v súlade s DIN EN ISO/IEC 17025:2018! Prekalibrovanie preto už nie je potrebné.
Verzie s upravenými meracími povrchmi, ako sú kužeľ, doska, ihla, rez, guľa, valec atď. sú k dispozícii na požiadanie.