Opis:
Rezolucija:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), moguće prebaciti na 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 cola, 0,00005 cola, 0,00002 cola.
Zaslon: LCD zaslon od 12 mm.
Sučelje: Triple I (USB kabel ili bežična veza). Proximity (Sylvac).
Prednost:
- Sustav linearnog mjerenja, izravno u Abbeovoj mjernoj osi.
- Prilagodljiv smjer brojanja mjernog sustava može se koristiti fleksibilno.
- Klizno vreteno (koje se ne okreće) osigurava visoku ponovljivost.
- Mogućnost prebacivanja rezolucije od 0,5 µm, 1 µm i 10 µm.
- Prikaz se može unaprijed postaviti uz vreteno.
- Preklapanje mjernog raspona mm / cola.
- Sučelje Proximity (Sylvac) za prijenos podataka na mjerno računalo, bežično ili kablom.
- Unos i spremanje unaprijed postavljene vrijednosti i vrijednosti tolerancije.
- Mjerne površine napravljene od tvrdog metala, opcijski izrađene od CBN-a, osiguravaju visoku stabilnost.
- Spremanje minimalne/maksimalne vrijednosti.
Upotreba:
- Za vrlo precizno mjerenje okruglih i dugih komponenti.
- Moguća su raznovrsna mjerenja geometrije površine.
- Radionica i prostorija za mjerenje.
Standard:
DIN 863. DAkkS kalibriranje prema DIN EN ISO/IEC 17025:2018.
Dodatni pribor:
Na upit:
- Prijemnik radio modula IBRit-rf1-USB Steinmeyer br. 81 0000 000 11.
- Odašiljač radio modula IBRit-rf1-prox Steinmeyer br. 81 0000 000 22.
Napomena:
Artikl je već kalibriran prema standardu DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS kalibriranje! Stoga ponovna kalibracija više nije potrebna.
Verzije s promijenjenim mjernim površinama kao što su stožac, ploča, igla, oštrice, okrugli predmeti, kotačići itd. dostupni su na zahtjev.