• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro digital con husillo no giratorio, recorrido de medición de 30 mm Clase de protección IP65

Número de artículo: 424935
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas

Descripción

Descripción:

Resolución:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), conmutable a 10 µm, 1 µm, 0,5 µm/0,0005 pulgadas, 0,00005 pulgadas, 0,00002 pulgadas.
Pantalla: pantalla LCD de 12 mm.
Interfaz: Triple I (cable USB o inalámbrico). Proximity (Sylvac).

Ventaja:

  • Sistema de medición lineal, directamente en el eje de medición de Abbe.
  • Dirección de recuento conmutable del sistema de medición para un uso flexible.
  • El husillo deslizante (no giratorio) garantiza una precisión de repetición alta.
  • Resolución conmutable de 0,5 µm, 1 µm y 10 µm.
  • Posibilidad de preajuste de la indicación con el husillo.
  • Rango de medición métrico de conmutación mm/pulgada.
  • Interfaz Proximity (Sylvac) para la transmisión de datos al calculador de mediciones, inalámbrico o por cable.
  • Entrada y almacenamiento de un valor predefinido y un valor de tolerancia.
  • Las superficies de medición de metal duro, opcionalmente de CBN, garantizan una alta estabilidad.
  • Almacenamiento del valor mín./máx.

Aplicación:

  • Para una medición muy precisa de componentes redondos y largos.
  • Es posible medir geometrías de superficie versátiles.
  • En taller y en sala de medición.

Norma:

DIN 863. Calibración DAkkS según DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Partes opcionales:

A petición:
  • Módulo de receptor de radio IBRit-rf1-USB Steinmeyer n.° 81 0000 000 11.
  • Módulo de transmisor de radio IBRit-rf1-prox Steinmeyer n.° 81 0000 000 22.

Nota:

El artículo ya tiene calibración DAkkS según DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Por lo tanto, no se requiere una recalibración.
Versiones con superficies de medición modificadas como cono, placa, arista, corte, bombeado, rodillos, etc., están disponibles bajo petición.