{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 25 mm - 55 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec; 0,0001 palec; 0,0001 palec | |
Stúpanie vretena | 2 mm | |
Súbežnosť meracích plôch | 0,6 µm | |
Rovinnosť meracích plôch | < 0,3 µm | |
Meracia sila | 7 N | |
⌀ meracích plôch | 8 mm | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Výška cifier LDC displej | 12 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Najväčšia prípustná chyba | 3 µm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový článok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 424935 25-55 | |
EAN/GTIN | 2050002078710 |