Kuvaus:
Tarkkuus:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), vaihdettavissa 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 tuumaa, 0,00005 tuumaa, 0,00002 tuumaa.
Näyttö: 12 mm LCD-näyttö.
Liitäntä: Triple I (USB-johto tai langaton). Lähialue (Sylvac).
Etu:
- Lineaarinen mittausjärjestelmä, suoraan Abben mittausakselilla.
- Mittausjärjestelmän vaihdettava laskentasuunta joustavaa käyttöä varten.
- (Pyörimätön) liukukara takaa korkean toistettavuuden.
- Vaihdettava tarkkuus 0,5 µm, 1 µm ja 10 µm.
- Näytön esiasetus karalla mahdollista.
- Mittausalueen vaihto metrinen mm / tuuma.
- Lähialueliitäntä (Sylvac) tiedonsiirtoa varten mittaustietokoneeseen, langattomasti tai johdolla.
- Esiasetetun arvon ja toleranssiarvon syöttö ja tallennus.
- Kovametallista, valinnaisesti CBN:stä, valmistetut mittauspinnat takaavat suuren vakauden.
- Minimi-/maksimiarvojen tallennus.
Käyttö:
- Pyöreiden ja pitkien osien erittäin tarkkaan mittaamiseen.
- Monipuoliset mittauspinnan geometriat mahdollisia.
- Korjaamossa ja mittaustilassa.
Standardi:
DIN 863. DAkkS-kalibroitu standardin DIN EN ISO/IEC 17025:2018 mukaan.
Erikoistarvike:
Tilauksesta:
- Langaton moduuli, vastaanotin IBRit-rf1-USB Steinmeyer nro 81 0000 000 11.
- Langaton moduuli, lähetin IBRit-rf1-prox Steinmeyer nro 81 0000 000 22.
Ohje:
Tuote on jo DAkkS-kalibroitu standardin DIN EN ISO/IEC 17025:2018 mukaisesti! Uudelleenkalibrointi ei siis ole enää tarpeen.
Muunnetuilla mittauspinnoilla, kuten kartiolla, levyllä, neulalla, leikkuureunoilla, kuperalla pinnalla, rullilla jne. varustettuja malleja on saatavana tilauksesta.