Opis:
Ločljivost:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), preklop na 10 µm, 1 µm, 0,5 µm/0,0005 palca, 0,00005 palca, 0,00002 palca.
Zaslon: 12 mm LCD-prikaz.
Vmesnik: Triple I (kabel USB ali radio). Proximity (Sylvac).
Prednosti:
- Linearni merilni sistem, neposredno v merilni osi Abbe.
- Preklopna smer štetja merilnega sistema se lahko uporablja fleksibilno.
- (Nevrtljivo) drsno vreteno zagotavlja visoko ponovljivost.
- Preklopna ločljivost 0,5 µm, 1 µm in 10 µm.
- Možna je prednastavitev prikaza z vretenom.
- Metrično preklapljanja merilnega območje mm/palec.
- Vmesnik Proximity (Sylvac) za prenos podatkov v merilni računalnik, brezžično ali s kablom.
- Vnos in shranjevanje prednastavljene vrednosti in vrednosti tolerance.
- Merilne površine iz karbidne trdine, opcijsko iz CBN, zagotavljajo visoko stabilnost.
- Shranjevanje min./maks. vrednosti.
Uporaba:
- Za zelo natančno merjenje okroglih in dolgih sestavnih delov.
- Možne so vsestranske geometrije merilnih površin.
- Delavnica in v merilni sobi.
Standard:
DIN 863. Kalibracija DAkkS po DIN EN ISO/IEC 17025:2018.
Dodatni pribor:
Po ponudbi:
- Sprejemnik brezžičnega modula IBrit-RF1-USB Steinmeyer št. 81 0000 000 11.
- Oddajnik brezžičnega modula IBrit-RF1-prox Steinmeyer št. 81 0000 000 22.
Opomba:
Izdelek je že kalibriran po DAkkS v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025:2018! Zato ponovno umerjanje ni več potrebno.
Različice s spremenjenimi merilnimi površinami, kot so stožec, krožnik, igla, rezila, kroglasto, valji itd. so na voljo na zahtevo.