Beschreibung:
Auflösung:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), umschaltbar auf 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 Zoll, 0,00005 Zoll, 0,00002 Zoll.
Display: 12 mm LCD-Anzeige.
Schnittstelle: Triple I (USB-Kabel oder Funk). Proximity (Sylvac).
Vorteil:
- Lineares Messsystem, direkt in der Abbe‘schen Messachse.
- Umschaltbare Zählrichtung des Messsystems flexibel einsetzbar.
- (Nichtdrehende) Schiebespindel sichert hohe Wiederholgenauigkeit.
- Umschaltbare Auflösung von 0,5 µm, 1 µm und 10 µm.
- Voreinstellung der Anzeige mit Spindel möglich.
- Messbereichsumschaltung metrisch mm / Zoll.
- Schnittstelle Proximity (Sylvac) zur Datenübertragung an Messrechner, Funk oder Kabel.
- Eingabe und Speicherung eines Voreinstellwertes und Toleranzwertes.
- Messflächen aus Hartmetall, wahlweise aus CBN sorgt für hohe Standfestigkeit.
- Min- / Max-Wert-Speicherung.
Verwendung:
- zum hochgenauem Vermessen von runden und langen Bauteilen.
- vielseitige Messflächengeometrien möglich.
- Werkstatt und im Messraum.
Norm:
DIN 863. DAkkS-Kalibriert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018.
Sonderzubehör:
Auf Anfrage:
- Funkmodul Empfänger IBRit-rf1-USB Steinmeyer Nr. 81 0000 000 11.
- Funkmodul Sender IBRit-rf1-prox Steinmeyer Nr. 81 0000 000 22.
Hinweis:
Der Artikel ist bereits nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS-Kalibriert! Eine Neukalibrierung ist deshalb nicht mehr nötig.
Ausführungen mit modifizierten Messflächen wie Konus, Teller, Nadel, Schneiden, ballig, Rollen usw. auf Anfrage erhältlich.