Leírás:
Felbontás:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), átkapcsolható 10 µm, 1 µm, 0,5 µm / 0,0005 col, 0,00005 col, 0,00002 colra.
Kijelző: 12 mm LCD.
Interfész: Triple I (USB kábel vagy vezeték nélkül). Proximity (Sylvac).
Előny:
- Lineáris mérőrendszer, közvetlenül az Abbe féle mérési tengelyen.
- A mérőrendszer átváltható számlálási iránya rugalmasan használható.
- A (nem forgó) csúszó orsó magas ismétlési pontosságot biztosít.
- Átváltható 0,5 µm, 1 µm és 10 µm felbontás.
- A kijelző előbeállítása orsóval lehetséges.
- Metrikus mm / col átkapcsolás.
- Proximity (Sylvac) interfész a mérőszámítógépre történő vezeték nélküli vagy kábeles adatátvitelhez.
- Előre beállított érték és tűréshatár megadása és tárolása.
- A keményfém, opcionálisan CBN mérőfelületek nagy stabilitást biztosítanak.
- Min. / Max. értékek tárolása.
Felhasználás:
- Kerek és hosszú alkatrészek nagy pontosságú felméréséhez.
- Sokoldalú mérési felületi geometriák lehetségesek.
- Műhelyben és a mérőhelyiségben.
Szabvány:
DIN 863. DIN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint DAkkS kalibrálással.
Opcionális tartozék:
Külön ajánlatkérésre:
- Steinmeyer IBRit-rf1-USB rádiós vevő modul 81 0000 000 11 sz.
- Steinmeyer IBRit-rf1-prox rádiós vevő modul 81 0000 000 22 sz.
Figyelem:
A termék már DIN EN ISO/IEC 17025:2018 szerint DAkkS kalibrálva van! Ezért az újrakalibrálás már nem szükséges.
Módosított mérőfelületekkel rendelkező kivitelek, mint például kúp, tárcsa, tű, vágóél, váll, görgő stb. külön ajánlatkérésre kapható.