{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | M | |
Optický systém | Greenough parfokal | |
Zväčšenie (x-násobne) | 6,3 - 40 | |
Priblíženie | 5:1 | |
⌀ zorného poľa | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Okulár | 10×/23B | |
Prevádzková vzdialenosť | 89,6 mm | |
Základňa Dĺžka | 260 mm | |
Základňa Šírka | 220 mm | |
Hĺbka ostrosti | 13,7 mm | |
Druh produktu | Stereomikroskop |
Číslo položky | 491754 M50 | |
EAN/GTIN | 2050002078222 |