Svetlo LED 3000 SLI

Č. pol.: 491755 SLI
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Teplota farby 5 600 K
Prevádzková vzdialenosť 60 mm - 150 mm
Druh produktu osvetlenie endoskopu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491755 SLI
EAN/GTIN 2050002078277

Popis

Prevedenie:

Pre 58 mm objektívy.
2-ramenný husí krk s dlžkou 300 mm, 2 Power LED diódy a riadiaca jednotka na samostatnom husom krku.

Vhodné pro:

Stereomikroskop č. 491753, 491754 a série S č. 491785.

Rozsah dodávky:

1 napájací zdroj vrátane 2 metrového napájacieho kábla.

Poznámka:

Na montáž je potrebná súprava adaptérov c. 491757.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo