Digitálny hĺbkomer na drážky IP 67, i-wi 100

Č. pol.: 418754 100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,00 € PU (ks)
  • 9,45 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; Rozhranie RS232C; USB rozhranie; rádiový systém MAHR i-wi
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 100 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,03 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; Rozhranie RS232C; USB rozhranie; rádiový systém MAHR i-wi
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
⌀ meracích tyčí 4 mm
Rádiová aplikácia Softvér výrobcu
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka mostu 85 mm
Prierez Meracej lišty 16 × 3 mm
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Posuvný hĺbkomer na drážky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 418754 100
EAN/GTIN 4059192057312
Číslo výrobcu 4126532

Popis

Prevedenie:

Na meranie zápichov, drážok, výrezov, odsekov atď.
Veľmi veľký LCD displej s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.
Vrátane 3 meracích nadstavcov (⌀ 4 mm, ⌀ 7,5 mm a polomer 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498940.
Rádiový prijímač i-wi č. 498912.
Dosková meracia vložka č. 418660 veľ. 0,5, špeciálny snímač č. 434900 − 4915 so závitom M 2,5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely