Posuvné meradlo na drážky 10-160

Č. pol.: 417900 10-160

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,45 € PU (ks)
  • 17,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 10 mm - 160 mm
Odčítanie 0,05 mm
Členenie 1/20 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,1 mm
Dĺžka meracích čeľustí L 25 mm
Meracia násada A 1,1 mm
Meracia násada B 3 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Drážkové posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 417900 10-160
EAN/GTIN 4045197203557

Popis

Použitie:

Na meranie ⌀ vnútornej drážky.