Vrták na jemnú kameninu / obkladačky 5

Č. pol.: 787035 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • maximálne otáčky: 200

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáka 5 mm
Počet vrtákov 2
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Stopka Valcová stopka
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
Celková dĺžka 105 mm
⌀ stopky 10
maximálne otáčky 200 min-1
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 787035 5
EAN/GTIN 9002741169054
Číslo výrobcu 0000300052100

Popis

Prevedenie:

2-dielna. Vrták s karbidovou doštičkou , brúsenou diamantom, s patentovaným strediacim hrotom pre presné nasadenie a presné otvory bez vylamovania. So stopkou 10 mm. Karbidový vrták na použitie v priemyslových skľučovadlách. S šesťhrannou stopkou 1/4 palca (E 6,3).

Použitie:

Na mimoriadne tvrdé kameninové dlaždice až do tvrdosti Mohs/Ritz 9, taktiež na sklo a porcelán.

Poznámka:

Nevhodné na príklepové vŕtanie. Otáčky vretena maximálne 200 ot/min. Chladenie nie je potrebné.