Vkladací kôš xtra ST 50

Č. pol.: 082103 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka Vkladací kôš 255 mm
Šírka Vkladací kôš 230 mm
Výška Vkladací kôš 370 mm
Objem Vkladací kôš 50 l
maximálna nosnosť 12 kg
Druh produktu Vkladací kôš

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082103 50
EAN/GTIN 4250004100183

Popis

Prevedenie:

Z ušľachtilej ocele (č. výr. 1.4301) a s rukoväťami s povrchovou úpravou Rilsan.

Vhodné pro:

Kôš vhodný pre 082002 50.