Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie GAS1810L

Č. pol.: 070231 GAS1810L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V
  • Objemový tok: 1 440

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GAS 1810L
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Objem kontajnera 7,5 l
Dĺžka sacej hadice 1,6 m
Objemový tok 1 440 l/min
Hmotnosť bez batérie 6 kg
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070231 GAS1810L
EAN/GTIN 3165140995405
Číslo výrobcu 06019C6302

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vysávač prachu pre mobilné vysávanie. Jednoduchá preprava a pohodlná obsluha pomocou prenosných popruhov, na ktoré je možné vysávač zavesiť.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky.
  • 1 × podlahová dýza, Bosch číslo: 2608000707
  • 1 × štrbinová tryska, 250 mm, Bosch číslo: 2608000661
  • 1 × ramenný popruh, Bosch číslo: 2608000706
  • 4-dielna súprava valčekov, Bosch číslo: 2608000705
  • 1 × adaptér elektrického náradia, Bosch číslo: 2608000708
  • 1 × zberné potrubie, Bosch číslo: 2608000659
  • 1 × plochý skladaný filter, Bosch číslo: 2608000663
  • 3tlg. Súprava nasávacích rúr, Bosch číslo: 2608000660
  • 1 × hadica, 1,6 m, Bosch číslo: 2608000658

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely