{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GGS 30 LS | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 750 W | |
Rozsah otáčok | 7 000 min-1 - 33 000 min-1 | |
maximálny ⌀ upínacích klieštín | 6 mm | |
Hmotnosť | 1,7 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 3 m/s2 | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
elektronická predvoľba otáčok | áno | |
Druh produktu | Priama brúska | |
Menovité napätie | 230 V |
Číslo položky | 077265 GGS30LS | |
EAN/GTIN | 4053423237399 |