• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Klieštinový držiak ER CENTRO P valcové 8

Č. pol.: 300682 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Centro P
pre ER klieštiny 8
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Rozsah upínania 1 mm - 5 mm
Vonkajší ⌀ D 10 mm
⌀ stopky d 10 mm
Dĺžka stopky L1 138 mm
L2 10 mm
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300682 8
EAN/GTIN 2050001705679
Číslo výrobcu 42110001500

Popis

Prevedenie:

Valcovitý držiak Fahrion CENTRO P bez upínacích matíc.
K dispozícii je prechodný otvor pre vnútorné chladenie.

Použitie:

Na predĺženie skľučovadla v povrchových alebo upínacích skľučovadlách.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kľúč č. 309754; 309756.
Upínacie klieštiny ER č. 309365309372, ER mini CP matica č. 309655; 309665.

Poznámka:

Nie je vhodný na zmršťovanie.
Nie je možné dĺžkové nastavenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série Zobraziť všetky