{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | elastomér | |
Tesnosť | 0,71 g/cm3 | |
Tvar | Sprej v dóze | |
Bod vzplanutia | -55 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 10 min | |
Striekacia vzdialenosť | 20 cm | |
Čas odvetrania | 1 min | |
vhodné pre materiál | Plast | |
Farba | biela | |
Objem náplne | 500 ml | |
Teplota skladovania | 15 °C - 25 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 15 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie | |
Trieda nebezpečného tovaru | 2.1 | |
Druh produktu | Rozprašovacie lepidlo |
Číslo položky | 083399 500 | |
EAN/GTIN | 5900422098553 | |
Číslo výrobcu | 7000116790 |