{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | Elastómero | |
Densidad | 0,71 g/cm3 | |
Forma | Aerosol | |
Punto de inflamación | -55 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 10 min | |
Distancia de rociado | 20 cm | |
Tiempo de purga | 1 min | |
adecuado para material | Plástico | |
Color | blanco | |
Capacidad | 500 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 15 °C - 25 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 15 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación; GHS09: Medio ambiente | |
Clase de mercancía peligrosa | 2.1 | |
Tipo de producto | Adhesivo con pulverizador |
Número de artículo | 083399 500 | |
EAN / GTIN | 5900422098553 | |
Número del fabricante | 7000116790 |