{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Baza chemiczna | elastomer | |
Gęstość | 0,71 g/cm3 | |
Kształt | puszka z aerozolem | |
Temperatura zapłonu | -55 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 10 min | |
Odległość spryskiwania | 20 cm | |
Czas odprowadzania powietrza | 1 min | |
nadaje się do materiału | listwy tworzywo sztuczne | |
kolor | białe | |
Ilość | 500 ml | |
temperatura przechowywania | 15 °C - 25 °C | |
trwałość od daty produkcji | 15 miesiąc | |
oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS02: Płomień; GHS07: Wykrzyknik; GHS09: Środowisko | |
Kategoria towarów niebezpiecznych | 2.1 | |
Rodzaj produktu | Kleje w aerozolu |
Numer artykułu | 083399 500 | |
EAN / GTIN | 5900422098553 | |
Numer producenta | 7000116790 |